Aperçu
- Conçu pour un service long et fiable dans des conditions difficiles
- Les applications typiques sont pour les pompes, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les compresseurs, comme jauge d’entrepreneur et pour de nombreuses autres applications où le milieu mesuré ne corrode pas le laiton
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Boîtier : ABS noir
- Fenêtre : Plastique transparent
- Matériau du cadran : ABS blanc
- Matériau du pointeur : ABS noir
- Classification de précision : + 3/2/3 % de la portée, ASME B40.100 Grade B
- Température de fonctionnement maximale du support : 140°F
- Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F
- Taille du boîtier : 2-1/2 po
- Taille du filetage : 1/4 po NPT
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Plage de pression de la jauge3000 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierPlastique
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du cadranPlastique
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurABS
- Profondeur globale48 mm
- Type de montageMontage central arrière (CBM)