Motion
8990616

WIKA
8990616

Jauge hydraulique - 300 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287593
N° MFR8990616
Prix29.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
8990616

Jauge hydraulique - 300 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287593
N° MFR8990616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
111.10 2.5 300PSI/KPA 1/4 L ÉTUI ABS
  • Matériau du boîtier : plastique noir
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Fenêtre : Plastique transparent, à bouton-pression
  • Fenêtre amovible : Oui, enclenchement
  • Matériau du cadran : plastique blanc avec goupille d’arrêt
  • Matériau du pointeur : plastique ABS noir
  • Classification de précision : + 3/2/3 % de la portée, ASME B40.100 Grade B
  • Température de fonctionnement maximale du support : 140°F
  • Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F
  • Taille du boîtier : 2-1/2 po
  • Taille du filetage : 1/4 po NPT

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Profondeur globale
    28 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif