Motion
9318216

WIKA
9318216

Jauge hydraulique - 400 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287692
N° MFR9318216
Prix110.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9318216

Jauge hydraulique - 400 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287692
N° MFR9318216
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
Votre prix110.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.40 2.5 400PSI 1/4 B
  • Taille nominale du boîtier : 2-1/2 po
  • Matériau du boîtier : laiton forgé; peint or
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Fenêtre : acrylique
  • Fenêtre amovible : Non
  • Matériau du cadran : aluminium blanc
  • Anneau de cadre : Anneau de couvercle en ABS plaqué or (2-1/2 po)
  • Jauge de remplissage liquide : Oui, standard
  • Matériau du joint torique du boîtier à la prise : Non, forgé
  • Pointeur : aluminium noir
  • Pointeur réglable : Non
  • Précision : ± 2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A (2-1/2")
  • Température de fonctionnement maximale du support : 140°F soudé
  • Température ambiante de fonctionnement : -4°F à 140°F glycérine -40°F à 140°F silicone
  • Taille du filetage : 1/4 po NPT

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Plage de pression de la jauge
    400 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    63 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif