Motion
9746048

WIKA
9746048

Jauge de pression industrielle - série 213.4, 1000 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287707
N° MFR9746048
Prix198.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9746048

Jauge de pression industrielle - série 213.4, 1000 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287707
N° MFR9746048
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
Prix198.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.40 2.5 1000PSI/BAR 1/4 B
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas la pression.
  • Les systèmes hydrauliques et les compresseurs font partie des applications les plus courantes.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    1000 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton forgé peint or
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Caractéristiques de conception
    Étui en laiton forgé
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    213.4
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif