Aperçu
- Taille nominale du boîtier : 2-1/2 po
- Matériau du boîtier : laiton forgé; peint or
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Fenêtre : acrylique
- Fenêtre amovible : Non
- Matériau du cadran : aluminium blanc
- Anneau de cadre : Anneau de couvercle en ABS plaqué or (2-1/2 po)
- Jauge de remplissage liquide : Oui, standard
- Matériau du joint torique du boîtier à la prise : Non, forgé
- Pointeur : aluminium noir
- Pointeur réglable : Non
- Précision : ± 2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A (2-1/2")
- Température de fonctionnement maximale du support : 140°F soudé
- Température ambiante de fonctionnement : -4°F à 140°F glycérine -40°F à 140°F silicone
- Taille du filetage : 1/4 po NPT
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierLaiton
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale63 mm
- Type de montageMontage central arrière (CBM)