Motion
9318267-0003

WIKA
9318267-0003

Manomètre industriel - série 213.4 , 2000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière / bride avant, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287742
N° MFR9318267-0003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9318267-0003

Manomètre industriel - série 213.4 , 2000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière / bride avant, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287742
N° MFR9318267-0003
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
213.40 2.5 2000PSI 1/4 BFF
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas la pression.
  • Les systèmes hydrauliques et les compresseurs font partie des applications les plus courantes.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    2000 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton forgé peint or
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Étui en laiton forgé
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    213.4
  • Type de montage
    Montage central arrière / Bride avant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif