Motion
9314512/1327071

WIKA
9314512/1327071

3000 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287881
N° MFR9314512/1327071
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9314512/1327071

3000 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287881
N° MFR9314512/1327071
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
213.40 4 3000/BAR 1/4 LBM-FF
  • Conception de boîtier/douille en une pièce

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton forgé
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre
  • Application
    Applications industrielles standard
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif