Motion
4253108

WIKA
4253108

Jauge hydraulique - 15 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287933
N° MFR4253108
Prix21.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
4253108

Jauge hydraulique - 15 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287933
N° MFR4253108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
111.10 2.5 15PSI BOÎTIER ABS 1/4 L

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    15 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Profondeur globale
    28 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif