Aperçu
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration.
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas la pression.
- Les systèmes hydrauliques et les compresseurs font partie des applications les plus courantes.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge60 psi
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique avec joint en Buna-N
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierLaiton forgé peint or
- Raccord fileté1/4 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Caractéristiques de conceptionÉtui en laiton forgé
- Page de produit du fabricant
- Série213.4
- Type de montagePince en U centrale à montage arrière