Aperçu
Description du fabricant
111.12 2.5 200PSI 1/4 B ABS-CAISSE
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Plage de pression de la jauge200 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierPlastique
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Profondeur globale48 mm
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité