4273366

WIKA
4273366

Jauge hydraulique - 7500 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288076
N° MFR4273366
Price$250.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
4273366

Jauge hydraulique - 7500 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288076
N° MFR4273366
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
Votre prix250.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.40 2.5 7500PSI 1/4 B FF

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Plage de pression de la jauge
    7500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    63 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif