Aperçu
Description du fabricant
213.40 4 2000PSI 1/4 L
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique
- Plage de pression de la jauge2000 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierLaiton
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale74 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité