50096559

WIKA
50096559

Jauge hydraulique - 60 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288160
N° MFR50096559
Prix306.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
50096559

Jauge hydraulique - 60 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288160
N° MFR50096559
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
Prix306.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.40 2.5 60PSI 1/4 B FF

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Plage de pression de la jauge
    60 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre
  • Application
    Applications industrielles standard
  • Profondeur globale
    63 mm
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif