Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face1-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierABS
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/8 NPT
- Profondeur globale26 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)