9798870

WIKA
9798870

Jauge de pression - série 213.40, 300 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288277
N° MFR9798870
Prix92.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9798870

Jauge de pression - série 213.40, 300 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288277
N° MFR9798870
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
Votre prix92.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.40 2.5 300PSI/BARRE 1/4 L
  • Comprend un tube Bourdon intégré qui est soudé ou brasé directement dans le boîtier/la pochette monobloc
  • Taille nominale du boîtier : 2-1/2 po
  • Matériau du boîtier : laiton forgé; peint or
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Fenêtre : acrylique
  • Fenêtre amovible : Non
  • Matériau du cadran : aluminium blanc
  • Bague : ABS plaqué or
  • Jauge de remplissage liquide : Oui, standard
  • Pointeur : aluminium noir
  • Précision : ± 2/1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A (2-1/2")
  • Température de fonctionnement maximale du support : 140°F soudé
  • Température ambiante de fonctionnement : -4°F à 140°F glycérine; -40°F à 140°F silicone

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    300 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton forgé peint or
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    En forme de C - Alliage de cuivre
  • Catalogue du fabricant
  • Application
    Applications industrielles standard
  • Série
    213.40
  • Profondeur globale
    63 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif