Aperçu
- Comprend un tube Bourdon intégré qui est soudé ou brasé directement dans le boîtier/la pochette monobloc
- Matériau du boîtier : laiton forgé; peint or
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Fenêtre : acrylique
- Fenêtre amovible : Non
- Matériau du cadran : aluminium blanc
- Bague : ABS plaqué or
- Jauge de remplissage liquide : Oui, standard
- Pointeur : aluminium noir
- Précision : ± 2/1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A (2-1/2")
- Température de fonctionnement maximale du support : 140°F soudé
- Température ambiante de fonctionnement : -4°F à 140°F glycérine; -40°F à 140°F silicone
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge5000 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierLaiton forgé peint or
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonHélicoïdal - Alliage d'acier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- ApplicationApplications industrielles standard
- Série213.40
- Profondeur globale74 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)