9244875

WIKA
9244875

Manomètre industriel - série 232.3 , 300 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI00288463
N° MFR9244875
Prix246.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9244875

Manomètre industriel - série 232.3 , 300 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI00288463
N° MFR9244875
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
Prix246.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
232.30 2.5 300PSI 1/4 B
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    300 psi
  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +392 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /type C
  • Caractéristiques de conception
    Devant uni avec étui arrière soufflé (conception de sécurité).
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    232.3
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif