Aperçu
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations
- Industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression
- Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
- Construction entièrement en acier inoxydable
- Plages de pression jusqu'à 15,000 psi
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique
- Raccordement de la pressionAcier inoxydable 316L
- Plage de pression de la jauge2000 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité laminé
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- MouvementAcier inoxydable 300-Series
- Tube de BourdonHélicoïdal - Acier inoxydable 316
- Catalogue du fabricant
- ApplicationApplications industrielles standard
- Série233.54
- Profondeur globale81 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)