9832950

WIKA
9832950

Jauge hydraulique - 3000 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288608
N° MFR9832950
Prix370.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9832950

Jauge hydraulique - 3000 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288608
N° MFR9832950
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
Prix370.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.54 4 3000PSI 1/2 B

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    81 mm
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif