50360973

WIKA
50360973

Jauge de pression industrielle - série 233.5, 3000 psi, diamètre du cadran : 6, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288645
N° MFR50360973
Prix717.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
50360973

Jauge de pression industrielle - série 233.5, 3000 psi, diamètre du cadran : 6, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288645
N° MFR50360973
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
Votre prix717.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.50 6 3000PSI 1/2 L
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Diamètre de la face
    6 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Construction entièrement en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    233.5
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif