50143671

WIKA
50143671

Manomètre industriel - série 233.5 , VAC 30 po HG, 6 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288655
N° MFR50143671
Prix694.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
50143671

Manomètre industriel - série 233.5 , VAC 30 po HG, 6 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288655
N° MFR50143671
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
Prix694.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.50 6 30INHG V c.a. 1/2 L
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    Vide
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    V c.a. 30 po HG
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Diamètre de la face
    6 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /type C
  • Caractéristiques de conception
    Construction entièrement en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    233.5
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif