9240420

WIKA
9240420

Manomètre industriel - Série 232.3 , 1500 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI00288676
N° MFR9240420
Prix263.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9240420

Manomètre industriel - Série 232.3 , 1500 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI00288676
N° MFR9240420
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
Prix263.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
232.30 2.5 1500PSI 1/4 L
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    1500 psi
  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +392 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Devant uni avec étui arrière soufflé (conception de sécurité).
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    232.3
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif