9767991

WIKA
9767991

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), aucun - Chargée par caisse sèche
N° D’ARTICLE MI00288768
N° MFR9767991
Prix31.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9767991

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), aucun - Chargée par caisse sèche
N° D’ARTICLE MI00288768
N° MFR9767991

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
111.10 4 30INHG/KPA VAC 1/4 L ABS-CAISSE

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    30 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif