9690714

WIKA
9690714

Jauge hydraulique - 200 psi, diamètre du cadran : 2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00288813
N° MFR9690714
Prix29.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9690714

Jauge hydraulique - 200 psi, diamètre du cadran : 2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00288813
N° MFR9690714

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
111.12 2 200PSI/KPA 1/4 B ABS-CAISSE

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    200 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    Plastique
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Profondeur globale
    47 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif