Aperçu
- Taille nominale du boîtier : 2-1/2 po
- Matériau du boîtier : acier inoxydable 304
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Fenêtre : polycarbonate
- Fenêtre amovible : Non
- Matériau du cadran : ABS blanc
- Bague de cadre : sertir sur SS
- Jauge de remplissage liquide : Oui
- Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – Viton rempli de glycérine en usine – sec ou rempli de silicone en usine
- Pointeur : aluminium noir
- Pointeur réglable : Non
- Précision : +2/1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
- Température de fonctionnement maximale du support : 140°F
- Taille du filetage : 7/16 po-20 NPT Température ambiante de fonctionnement :
- -40°F à 140°F sec
- -40°F à 140°F remplis de glycérine
- -40°F à 140°F remplis de silicone
Spécifications
- Type de jaugeProcessus
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale84 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)