9834885

WIKA
9834885

Jauge hydraulique - 600 psi, diamètre du cadran : 4-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00288900
N° MFR9834885
Prix274.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9834885

Jauge hydraulique - 600 psi, diamètre du cadran : 4-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00288900
N° MFR9834885
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
Prix274.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
232.34 4.5 600PSI 1/2 L
  • Taille nominale du boîtier : 2-1/2 po
  • Matériau du boîtier : acier inoxydable 304
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Fenêtre : polycarbonate
  • Fenêtre amovible : Non
  • Matériau du cadran : ABS blanc
  • Bague de cadre : sertir sur SS
  • Jauge de remplissage liquide : Oui
  • Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – Viton rempli de glycérine en usine – sec ou rempli de silicone en usine
  • Pointeur : aluminium noir
  • Pointeur réglable : Non
  • Précision : +2/1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
  • Température de fonctionnement maximale du support : 140°F
  • Taille du filetage : 7/16 po-20 NPT Température ambiante de fonctionnement :
  • -40°F à 140°F sec
  • -40°F à 140°F remplis de glycérine
  • -40°F à 140°F remplis de silicone

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    84 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif