Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeProcessus
- Plage de pression de la jauge5 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériau du jointFluoropolymère
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale49.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)