9833914

WIKA
9833914

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288923
N° MFR9833914
Prix233.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9833914

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288923
N° MFR9833914
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
Votre prix233.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.34 4.5 30INHG V c.a. 1/2 L
  • Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique, un boîtier rempli de liquide et un restricteur de douille sont disponibles
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression
  • Cadran 4-1/2” avec montage inférieur 1/2” NPT
  • Excellente stabilité du cycle de charge et résistance aux chocs
  • Boîtier en acier inoxydable avec boîtier avant solide en thermoplastique
  • Plages de pression positive à 30,000 psi
  • Garantie de cinq ans sur le manomètre et garantie de dix ans sur le système de pression (voir les conditions générales)
  • Tous les manomètres de connexion à montage inférieur sont préparés en usine pour le remplissage de liquide
  • Industrie des procédés : Produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    84 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif