Aperçu
- Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique, un boîtier rempli de liquide et un restricteur de douille sont disponibles
- Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression
- Cadran 4-1/2” avec montage inférieur 1/2” NPT
- Excellente stabilité du cycle de charge et résistance aux chocs
- Boîtier en acier inoxydable avec boîtier avant solide en thermoplastique
- Plages de pression positive à 30,000 psi
- Garantie de cinq ans sur le manomètre et garantie de dix ans sur le système de pression (voir les conditions générales)
- Tous les manomètres de connexion à montage inférieur sont préparés en usine pour le remplissage de liquide
- Industrie des procédés : Produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines
Spécifications
- Type de jaugeProcessus
- Plage de pression de la jauge160 psi
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Profondeur globale84 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)