9834031

WIKA
9834031

Jauge hydraulique -200 psi, diamètre du cadran : 4-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288937
N° MFR9834031
Prix274.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9834031

Jauge hydraulique -200 psi, diamètre du cadran : 4-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288937
N° MFR9834031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix274.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.34 4.5 200PSI 1/2 L

Spécifications

  • Type de jauge
    Processus
  • Plage de pression de la jauge
    200 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    84 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif