9832259

WIKA
9832259

Jauge de pression industrielle - série 233.54, 10000 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288972
N° MFR9832259
Prix217.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9832259

Jauge de pression industrielle - série 233.54, 10000 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00288972
N° MFR9832259
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
Prix217.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
233.54 2.5 10000PSI 1/4 B
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations. Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de pression de la jauge
    10000 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé avec joint Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable série 300
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à la douille, bague à baïonnette.
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    233.54
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif