16X251
Raccords de flexible à sertir Weatherhead moitiés de bride
N° D’ARTICLE MI00290308
N° MFR16X251
Prix15.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Weatherhead moitiés de bride
N° D’ARTICLE MI00290308
N° MFR16X251
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
Prix15.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16X251 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    2.87 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Type d’adaptateur
    Bride
  • Type de connexion
    Bride
  • Taille de la bride
    1 po
  • Style
    Bride
  • Poids
    0.25 lb
  • Diamètre du trou de boulon
    0.40625 po
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues