Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tuyau fixe sur place Weatherhead série K
N° D’ARTICLE MI00290340
N° MFRCK20

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CK20 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Matériel
    Fonte malléable
  • Longueur
    2.62 po
  • Longueur totale
    2.62 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CK20
  • Numéro CUP du fabricant
    725975009109
  • CUP_NON
    725975009109
  • Application
    Applications hydrauliques basse pression et conduites d'aspiration.
  • Hauteur
    0.72 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    Placage de zinc
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Poids
    0.95 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    Placage de zinc
  • Poids global
    0.95 lb
  • Largeur
    3.06 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues