Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.38 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.83 po
- Numéro CUP du fabricant678146078063
- Pression de service6500 psi
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- Pression nominale6500 psi
- Pression d’éclatement26000 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.38 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement260 à -40 °F
- CUP_NON678146078063
- CouleurNoir
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.205 po
- Taille du tableau de bord-6
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.47 lb
- Raccords compatibles4S
- Hauteur0.38 po
- Normes respectéesISO 3862 Type R12|EN856 4SP|EN856 Type R12|Certifié ABS|DNV|USCG|Approuvé MSHA
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau
- Rayon de courbure4.92 po
- Diamètre intérieur0.38 po
- Pression maximale6500 psi
- Diamètre extérieur0.83 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.260 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids0.47 lb
- Numéro de catalogue du fabricantGH493-6
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH493
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Pression de fonctionnement maximale6500 psi
- Température de fonctionnement maximale260 °F
- Pression de service maximale6500 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global0.47 lb
- Température maximale260 °F
- Température minimale-40 °F