GH493-10
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH493 SAE100R12 - 5/8 po DI, 1.11 po DE, pression de service de 6000 psi, pression d’éclatement de 24000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00290513
N° MFRGH493-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH493 SAE100R12 - 5/8 po DI, 1.11 po DE, pression de service de 6000 psi, pression d’éclatement de 24000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00290513
N° MFRGH493-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GH493-10 SAE100R12 FLEXIBLE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.62 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.11 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146149749
  • Pression de service
    6000 psi
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
  • Pression nominale
    6000 psi
  • Pression d’éclatement
    24000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.62 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    260 à -40 °F
  • CUP_NON
    678146149749
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.24 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    0.70 lb
  • Raccords compatibles
    4S
  • Hauteur
    0.62 po
  • Normes respectées
    EN856 Type R12|SAE 100R12|ISO 3862 Type R12|DNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA|USCG
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau
  • Rayon de courbure
    7.87 po
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Pression maximale
    6000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.11 po
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    4 spirale
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    1.00 pi
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    0.70 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH493-10
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH493
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Poids global
    0.70 lb
  • Température maximale
    260 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif