Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.75 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.24 po
- Numéro CUP du fabricant678146081681
- Pression de service5500 psi
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- Pression nominale5500 psi
- Pression d’éclatement22000 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.75 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement260 à -40 °F
- CUP_NON678146081681
- CouleurNoir
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.225 po
- Taille du tableau de bord-12
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.90 lb
- Raccords compatibles4S
- Hauteur0.75 po
- Normes respectéesEN856 Type R12|SAE 100R12|EN856 4SP|USCG|DNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau
- Rayon de courbure9.45 po
- Diamètre intérieur0.75 po
- Pression maximale5500 psi
- Diamètre extérieur1.24 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.260 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids0.90 lb
- Numéro de catalogue du fabricantGH493-12
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH493
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Pression de fonctionnement maximale5500 psi
- Température de fonctionnement maximale260 °F
- Pression de service maximale5500 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global0.90 lb
- Température maximale260 °F
- Température minimale-40 °F