Aperçu
Description du fabricant
GH493-20 SAE100R12 FLEXIBLE
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1.25 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.87 po
- Numéro CUP du fabricant678146149787
- Pression de service4500 psi
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- Pression nominale4500 psi
- Pression d’éclatement18000 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur1.25 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement260 à -40 °F
- CUP_NON678146149787
- CouleurNoir
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.29 po
- Taille du tableau de bord-20
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau1.50 lb
- Raccords compatibles4S
- Hauteur1.25 po
- Normes respectéesEN856 4SP|EN856 Type R12|ISO 3862 Type R12|DNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA|USCG
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau
- Rayon de courbure16.54 po
- Diamètre intérieur1.25 po
- Pression maximale4500 psi
- Diamètre extérieur1.87 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.260 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids1.50 lb
- Numéro de catalogue du fabricantGH493-20
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH493
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température de fonctionnement maximale260 °F
- Pression de service maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global1.50 lb
- Température maximale260 °F
- Température minimale-40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité