Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.72 po
- Numéro CUP du fabricant678146082916
- Pression de service5800 psi
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- Pression nominale5800 psi
- Pression d’éclatement23200 psi
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Largeur0.38 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement258.8 à -50.8 °F
- CUP_NON678146082916
- CouleurNoir
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.31 po
- Taille du tableau de bord-6
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.29 lb
- Raccords compatiblesTTC
- Hauteur0.38 po
- Normes respectéesISO 11237-1 Type 2SC|SAE 100R16 Type S|Certifié ABC|BV|Approuvé MSHA|EN45545|USCG|DNV|LR|MED|BWB
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
- Rayon de courbure2.55 po
- Diamètre intérieur0.38 po
- Pression maximale5800 psi
- Diamètre extérieur0.72 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Style de ligne de superpositionRuban de transfert
- Matériau du tubeNitrile
- Température de fonctionnement max.258.8 °F
- Température de travail min.-50.8 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeNitrile
- Poids0.29 lb
- Numéro de catalogue du fabricantGH781-6
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Pression de fonctionnement maximale5800 psi
- Température de fonctionnement maximale258.8 °F
- Pression de service maximale5800 psi
- Température de fonctionnement min.-50.8 °F
- Poids global0.29 lb
- Température maximale258.8 °F
- Température minimale-50.8 °F