GH781-16
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 1 po, DI 1.44 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00290534
N° MFRGH781-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH781 - DI 1 po, DI 1.44 po, pression de service 3000 psi, pression d'éclatement 12000 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00290534
N° MFRGH781-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GH781-16 TUYAU HAUTE IMPULSE(R)
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.44 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146076656
  • Pression de service
    3000 psi
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Largeur
    1.00 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    258.8 à -50.8 °F
  • CUP_NON
    678146076656
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.41 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    0.72 lb
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Hauteur
    1.00 po
  • Normes respectées
    ISO 11237-1 Type 2SC|EN857 2SC|USCG|LR|Certifié ABC|DNV|MED|Approuvé MSHA|EN45545|BWB|BV
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
  • Rayon de courbure
    5.9 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.44 po
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Systèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Température de fonctionnement max.
    258.8 °F
  • Température de travail min.
    -50.8 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Mélange PVC/nitrile
  • Longueur
    1.00 pi
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Poids
    0.72 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH781-16
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    258.8 °F
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -50.8 °F
  • Poids global
    0.72 lb
  • Température maximale
    258.8 °F
  • Température minimale
    -50.8 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif