Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.74 po
- Numéro CUP du fabricant678146070227
- Pression de service2500 psi
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- Pression nominale2500 psi
- Pression d’éclatement9965 psi
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Largeur1.25 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement258.8 à -50.8 °F
- CUP_NON678146070227
- CouleurNoir
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.46 po
- Taille du tableau de bord-20
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau1.09 lb
- Raccords compatiblesTTC
- Hauteur1.25 po
- Normes respectéesSAE 100R16 Type S|ISO 11237-1 Type 2SC|DNV|MED|LR|USCG|BV|Certifié ABC|EN45545|Approuvé MSHA|BWB
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
- Rayon de courbure8.26 po
- Diamètre intérieur1.25 po
- Pression maximale2500 psi
- Diamètre extérieur1.74 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Style de ligne de superpositionRuban de transfert
- Matériau du tubeNitrile
- Température de fonctionnement max.258.8 °F
- Température de travail min.-50.8 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeNitrile
- Poids1.09 lb
- Numéro de catalogue du fabricantGH781-20
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Pression de fonctionnement maximale2500 psi
- Température de fonctionnement maximale258.8 °F
- Pression de service maximale2500 psi
- Température de fonctionnement min.-50.8 °F
- Poids global1.09 lb
- Température maximale258.8 °F
- Température minimale-50.8 °F