GH195-6RL
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH195 - DI 3/8 po, DI 0.77 po, pression de service 5000 psi, pression d'éclatement 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00290595
N° MFRGH195-6RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH195 - DI 3/8 po, DI 0.77 po, pression de service 5000 psi, pression d'éclatement 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI00290595
N° MFRGH195-6RL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH195-6RL
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.77 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146071354
  • Pression de service
    5000 psi
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Largeur
    0.38 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    300 à -40 °F
  • CUP_NON
    678146071354
  • Couleur
    Bleu
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.2 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    0.39 lb
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Hauteur
    0.38 po
  • Normes respectées
    ISO 1436-1 Type 2SN|EN853 2SN|Approuvé MSHA|EN45545|Certifié ABS|BV|USCG|DNV
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec du pétrole, des fluides ignifuges et à base d’eau, du carburant et des systèmes de lubrification.
  • Rayon de courbure
    5 po
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Diamètre extérieur
    0.77 po
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Température de fonctionnement max.
    300 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Longueur
    1.00 pi
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • Poids
    0.39 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH195-6RL
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH195
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Poids global
    0.39 lb
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif