Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.52 po
- Numéro CUP du fabricant678146076762
- Pression de service2550 psi
- DemandesHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- Pression nominale2550 psi
- Pression d’éclatement10200 psi
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Largeur1.00 po
- Matériau de renforcement du tuyauCordons en acier haute résistance
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement300 à -40 °F
- CUP_NON678146076762
- CouleurBleu
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.24 po
- Taille du tableau de bord-16
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.97 lb
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- Hauteur1.00 po
- Normes respectéesEN853 2SN|SAE 100R2AT Type S|Certifié ABS|EN45545|Approuvé MSHA|DNV|BV|USCG
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec du pétrole, des fluides ignifuges et à base d’eau, du carburant et des systèmes de lubrification.
- Rayon de courbure12.01 po
- Diamètre intérieur1 po
- Pression maximale2550 psi
- Diamètre extérieur1.52 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Température de fonctionnement max.300 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeTube intérieur AQP
- Poids0.97 lb
- Numéro de catalogue du fabricantGH195-16RL
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH195
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Pression de fonctionnement maximale2550 psi
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de service maximale2550 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global0.97 lb
- Température maximale300 °F
- Température minimale-40 °F