Aperçu
- Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
- Boîtier en acier inoxydable
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge30 (en Hg Vca) à 0 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointEPDM
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- MouvementAlliage de cuivre
- Catalogue du fabricant
- ApplicationApplications industrielles standard
- Série213.53
- Profondeur globale79.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)