9767010

WIKA
9767010

Manomètre - Série 213.53 , 30 (en Hg VCA) à 30 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290745
N° MFR9767010
Prix61.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9767010

Manomètre - Série 213.53 , 30 (en Hg VCA) à 30 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290745
N° MFR9767010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2.5 -30INHG/30PSI 1/4 l
  • Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
  • Boîtier en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    30 (en Hg VCA) à 30 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Forme en C - Alliage de cuivre
  • Catalogue du fabricant
  • Application
    Applications industrielles standard
  • Série
    213.53
  • Profondeur globale
    54 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif