Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable pour une protection dans les environnements difficiles
- Le joint torique autour de la connexion rend ce manomètre remplissable par un liquide de champ
- Lorsqu’il est rempli, le 213.53 est excellent pour les applications à vibrations et pulsations élevées
- Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration (avec remplissage liquide), hydrauliques et compresseurs
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face4 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointEPDM
- Matériau du cadranAluminium
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonForme en C - Alliage de cuivre
- Catalogue du fabricant
- ApplicationApplications industrielles standard
- Série213.53
- Profondeur globale79.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)