Motion
9767231

WIKA
9767231

Jauge de pression - série 213.53, 200 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290805
N° MFR9767231
Prix63.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9767231

Jauge de pression - série 213.53, 200 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290805
N° MFR9767231

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2.5 200PSI 1/4 B
  • Boîtier en acier inoxydable pour une protection dans les environnements difficiles
  • Le joint torique autour de la connexion rend ce manomètre remplissable par un liquide de champ
  • Lorsqu’il est rempli, le 213.53 est excellent pour les applications à vibrations et pulsations élevées
  • Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration (avec remplissage liquide), hydrauliques et compresseurs
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    200 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Forme en C - Alliage de cuivre
  • Catalogue du fabricant
  • Application
    Applications industrielles standard
  • Série
    213.53
  • Profondeur globale
    54 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif