9677968

WIKA
9677968

Manomètre commercial - Série 113.13 , V CA 30 po HG-0-200 psi, diamètre de face 2-1/2 po, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290915
N° MFR9677968
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9677968

Manomètre commercial - Série 113.13 , V CA 30 po HG-0-200 psi, diamètre de face 2-1/2 po, montage inférieur (LM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290915
N° MFR9677968
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
113.13 2.5 -30INHG/200PSI 1/4 l
  • Conçu pour les conditions de service difficiles où il y a des pulsations ou des vibrations.
  • La jauge convient à tous les milieux gazeux et liquides qui n’obstrueront pas le système de pression ou n’attaqueront pas les pièces en alliage de cuivre.
  • Certaines utilisations typiques seraient avec les systèmes hydrauliques et les compresseurs.

Spécifications

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Plastique noir
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en plastique ABS rempli de liquide
  • Couleur du cadran
    ABS blanc avec lettrage noir
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Plage de pression de la jauge
    V c.a. 30 po.HG-0-200 psi
  • Type de jauge
    Combinaison vide/pression
  • Matériau de la lentille
    Acrylique, soudé aux ultrasons sur le boîtier
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Plastique ABS noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    113.13
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif