Motion
113.13 2.5 600PSI  1/4 LM

WIKA
113.13 2.5 600PSI 1/4 LM

Jauge hydraulique 9693750 - 600 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290927
N° MFR113.13 2.5 600PSI 1/4 LM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
113.13 2.5 600PSI 1/4 LM

Jauge hydraulique 9693750 - 600 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290927
N° MFR113.13 2.5 600PSI 1/4 LM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
113.13 2.5 600PSI 1/4 L

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Profondeur globale
    54 mm
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif