9693289

WIKA
9693289

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 2-1/2 po de diamètre, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290934
N° MFR9693289
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9693289

Jauge hydraulique - 30 po Hg, 2-1/2 po de diamètre, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00290934
N° MFR9693289
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
113.13 2.5 30INHG V c.a. 1/4 B

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    30 po Hg
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Profondeur globale
    54 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif