Aperçu
- Conçu pour les conditions de service difficiles où il y a des pulsations ou des vibrations.
- La jauge convient à tous les milieux gazeux et liquides qui n’obstrueront pas le système de pression ou n’attaqueront pas les pièces en alliage de cuivre.
- Certaines utilisations typiques seraient avec les systèmes hydrauliques et les compresseurs.
Spécifications
- Type de jaugeVide
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jaugeV c.a. 30 po HG
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique, soudé aux ultrasons sur le boîtier
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierPlastique noir
- Raccord fileté1/4 NPT
- Couleur du cadranABS blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurPlastique ABS noir
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en plastique ABS rempli de liquide
- Page de produit du fabricant
- Série113.13
- Type de montagePince en U centrale à montage arrière